ダイヤトレンド
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-RFS203
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12404344
DSVPWS1LL-35M-001
1
オープン
¥
27,230
¥
29,953
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12404360
DSVPWS1LL-35M-002
2
オープン
¥
28,430
¥
31,273
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12404369
DSVPWS1LL-35M-003
3
オープン
¥
29,620
¥
32,582
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12404378
DSVPWS1LL-35M-004
4
オープン
¥
30,800
¥
33,880
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12404387
DSVPWS1LL-35M-005
5
オープン
¥
31,990
¥
35,189
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12404396
DSVPWS1LL-35M-006
6
オープン
¥
33,180
¥
36,498
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12404405
DSVPWS1LL-35M-007
7
オープン
¥
34,380
¥
37,818
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12404414
DSVPWS1LL-35M-008
8
オープン
¥
35,570
¥
39,127
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12404430
DSVPWS1LL-35M-009
9
オープン
¥
36,750
¥
40,425
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12404439
DSVPWS1LL-35M-010
10
オープン
¥
37,940
¥
41,734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12404448
DSVPWS1LL-35M-015
15
オープン
¥
43,890
¥
48,279
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12404457
DSVPWS1LL-35M-020
20
オープン
¥
49,840
¥
54,824
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12404466
DSVPWS1LL-35M-025
25
オープン
¥
55,790
¥
61,369
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12404475
DSVPWS1LL-35M-030
30
オープン
¥
61,740
¥
67,914
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください