ダイヤトレンド
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS3524
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12405184
DSVPWS2LL-20M-001-E
1
オープン
¥
31,620
¥
34,782
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12405200
DSVPWS2LL-20M-002-E
2
オープン
¥
32,880
¥
36,168
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12405209
DSVPWS2LL-20M-003-E
3
オープン
¥
34,130
¥
37,543
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12405218
DSVPWS2LL-20M-004-E
4
オープン
¥
35,390
¥
38,929
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12405227
DSVPWS2LL-20M-005-E
5
オープン
¥
36,650
¥
40,315
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12405236
DSVPWS2LL-20M-006-E
6
オープン
¥
37,920
¥
41,712
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12405245
DSVPWS2LL-20M-007-E
7
オープン
¥
39,180
¥
43,098
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12405254
DSVPWS2LL-20M-008-E
8
オープン
¥
40,430
¥
44,473
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12405270
DSVPWS2LL-20M-009-E
9
オープン
¥
41,690
¥
45,859
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12405279
DSVPWS2LL-20M-010-E
10
オープン
¥
42,950
¥
47,245
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12405288
DSVPWS2LL-20M-015-E
15
オープン
¥
49,250
¥
54,175
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12405297
DSVPWS2LL-20M-020-E
20
オープン
¥
55,550
¥
61,105
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12405306
DSVPWS2LL-20M-025-E
25
オープン
¥
61,850
¥
68,035
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12405315
DSVPWS2LL-20M-030-E
30
オープン
¥
68,150
¥
74,965
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください