曜日別特売

三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS2024,HC-SFS3524性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12405464DSVPWS2L-20R-001-E1
オープン
21,450
23,595(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405480DSVPWS2L-20R-002-E2
オープン
22,720
24,992(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405489DSVPWS2L-20R-003-E3
オープン
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405498DSVPWS2L-20R-004-E4
オープン
25,230
27,753(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405507DSVPWS2L-20R-005-E5
オープン
26,490
29,139(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405516DSVPWS2L-20R-006-E6
オープン
27,750
30,525(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405525DSVPWS2L-20R-007-E7
オープン
29,020
31,922(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405534DSVPWS2L-20R-008-E8
オープン
30,280
33,308(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405550DSVPWS2L-20R-009-E9
オープン
31,530
34,683(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405559DSVPWS2L-20R-010-E10
オープン
32,790
36,069(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405568DSVPWS2L-20R-015-E15
オープン
39,090
42,999(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405577DSVPWS2L-20R-020-E20
オープン
45,390
49,929(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405586DSVPWS2L-20R-025-E25
オープン
51,690
56,859(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405595DSVPWS2L-20R-030-E30
オープン
57,990
63,789(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする