ダイヤトレンド
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS2024,HC-SFS3524
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12405604
DSVPWS2LL-20R-001-E
1
オープン
¥
30,950
¥
34,045
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12405620
DSVPWS2LL-20R-002-E
2
オープン
¥
32,220
¥
35,442
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12405629
DSVPWS2LL-20R-003-E
3
オープン
¥
33,480
¥
36,828
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12405638
DSVPWS2LL-20R-004-E
4
オープン
¥
34,730
¥
38,203
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12405647
DSVPWS2LL-20R-005-E
5
オープン
¥
35,990
¥
39,589
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12405656
DSVPWS2LL-20R-006-E
6
オープン
¥
37,250
¥
40,975
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12405665
DSVPWS2LL-20R-007-E
7
オープン
¥
38,520
¥
42,372
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12405674
DSVPWS2LL-20R-008-E
8
オープン
¥
39,780
¥
43,758
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12405690
DSVPWS2LL-20R-009-E
9
オープン
¥
41,030
¥
45,133
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12405699
DSVPWS2LL-20R-010-E
10
オープン
¥
42,290
¥
46,519
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12405708
DSVPWS2LL-20R-015-E
15
オープン
¥
48,590
¥
53,449
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12405717
DSVPWS2LL-20R-020-E
20
オープン
¥
54,890
¥
60,379
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12405726
DSVPWS2LL-20R-025-E
25
オープン
¥
61,190
¥
67,309
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12405735
DSVPWS2LL-20R-030-E
30
オープン
¥
67,490
¥
74,239
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください