三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HC-SFS301,HC-SFS352,HC-SFS353,HC-LFS202,HC-UFS202性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12405744DSVPWS2-35M-001-E1
オープン
18,480
20,328(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405760DSVPWS2-35M-002-E2
オープン
20,330
22,363(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405769DSVPWS2-35M-003-E3
オープン
22,180
24,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
12405778DSVPWS2-35M-004-E4
オープン
24,030
26,433(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405787DSVPWS2-35M-005-E5
オープン
25,880
28,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405796DSVPWS2-35M-006-E6
オープン
27,730
30,503(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405805DSVPWS2-35M-007-E7
オープン
29,580
32,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405814DSVPWS2-35M-008-E8
オープン
31,430
34,573(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405830DSVPWS2-35M-009-E9
オープン
33,280
36,608(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405839DSVPWS2-35M-010-E10
オープン
35,130
38,643(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405848DSVPWS2-35M-015-E15
オープン
44,380
48,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405857DSVPWS2-35M-020-E20
オープン
53,630
58,993(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405866DSVPWS2-35M-025-E25
オープン
62,880
69,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405875DSVPWS2-35M-030-E30
オープン
72,130
79,343(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする