ダイヤトレンド
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-SFS301,HC-SFS352,HC-SFS353,HC-LFS202,HC-UFS202
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12406024
DSVPWS2LL-35M-001-E
1
オープン
¥
33,000
¥
36,300
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12406040
DSVPWS2LL-35M-002-E
2
オープン
¥
34,850
¥
38,335
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12406049
DSVPWS2LL-35M-003-E
3
オープン
¥
36,700
¥
40,370
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12406058
DSVPWS2LL-35M-004-E
4
オープン
¥
38,550
¥
42,405
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12406067
DSVPWS2LL-35M-005-E
5
オープン
¥
40,400
¥
44,440
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12406076
DSVPWS2LL-35M-006-E
6
オープン
¥
42,250
¥
46,475
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12406085
DSVPWS2LL-35M-007-E
7
オープン
¥
44,100
¥
48,510
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12406094
DSVPWS2LL-35M-008-E
8
オープン
¥
45,950
¥
50,545
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12406110
DSVPWS2LL-35M-009-E
9
オープン
¥
47,800
¥
52,580
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12406119
DSVPWS2LL-35M-010-E
10
オープン
¥
49,650
¥
54,615
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12406128
DSVPWS2LL-35M-015-E
15
オープン
¥
58,900
¥
64,790
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12406137
DSVPWS2LL-35M-020-E
20
オープン
¥
68,150
¥
74,965
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12406146
DSVPWS2LL-35M-025-E
25
オープン
¥
77,400
¥
85,140
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12406155
DSVPWS2LL-35M-030-E
30
オープン
¥
86,650
¥
95,315
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください