ダイヤトレンド
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-SFS52,HC-SFS53,HC-LFS52,HC-UFS72
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12406164
DSVPWS1-12M-001-E
1
オープン
¥
13,080
¥
14,388
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12406180
DSVPWS1-12M-002-E
2
オープン
¥
14,070
¥
15,477
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12406189
DSVPWS1-12M-003-E
3
オープン
¥
15,050
¥
16,555
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12406198
DSVPWS1-12M-004-E
4
オープン
¥
16,040
¥
17,644
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12406207
DSVPWS1-12M-005-E
5
オープン
¥
17,030
¥
18,733
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12406216
DSVPWS1-12M-006-E
6
オープン
¥
18,030
¥
19,833
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12406225
DSVPWS1-12M-007-E
7
オープン
¥
19,020
¥
20,922
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12406234
DSVPWS1-12M-008-E
8
オープン
¥
20,000
¥
22,000
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12406250
DSVPWS1-12M-009-E
9
オープン
¥
20,990
¥
23,089
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12406259
DSVPWS1-12M-010-E
10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12406268
DSVPWS1-12M-015-E
15
オープン
¥
26,930
¥
29,623
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12406277
DSVPWS1-12M-020-E
20
オープン
¥
31,880
¥
35,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12406286
DSVPWS1-12M-025-E
25
オープン
¥
36,830
¥
40,513
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12406295
DSVPWS1-12M-030-E
30
オープン
¥
41,780
¥
45,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください