曜日別特売

三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HC-SFS2024性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12406724DSVPWS2L-20P-001-E1
オープン
21,880
24,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
12406740DSVPWS2L-20P-002-E2
オープン
23,140
25,454(税込)
16日以内出荷
返品不可
12406749DSVPWS2L-20P-003-E3
オープン
24,400
26,840(税込)
16日以内出荷
返品不可
12406758DSVPWS2L-20P-004-E4
オープン
25,670
28,237(税込)
16日以内出荷
返品不可
12406767DSVPWS2L-20P-005-E5
オープン
26,930
29,623(税込)
16日以内出荷
返品不可
12406776DSVPWS2L-20P-006-E6
オープン
28,180
30,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
12406785DSVPWS2L-20P-007-E7
オープン
29,440
32,384(税込)
16日以内出荷
返品不可
12406794DSVPWS2L-20P-008-E8
オープン
30,700
33,770(税込)
16日以内出荷
返品不可
12406810DSVPWS2L-20P-009-E9
オープン
31,970
35,167(税込)
16日以内出荷
返品不可
12406819DSVPWS2L-20P-010-E10
オープン
33,230
36,553(税込)
16日以内出荷
返品不可
12406828DSVPWS2L-20P-015-E15
オープン
39,530
43,483(税込)
16日以内出荷
返品不可
12406837DSVPWS2L-20P-020-E20
オープン
45,830
50,413(税込)
16日以内出荷
返品不可
12406846DSVPWS2L-20P-025-E25
オープン
52,130
57,343(税込)
16日以内出荷
返品不可
12406855DSVPWS2L-20P-030-E30
オープン
58,430
64,273(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする