ダイヤトレンド
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-RFS203
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12407004
DSVPWS1-35M-001-E
1
オープン
¥
17,320
¥
19,052
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407020
DSVPWS1-35M-002-E
2
オープン
¥
19,170
¥
21,087
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407029
DSVPWS1-35M-003-E
3
オープン
¥
21,020
¥
23,122
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407038
DSVPWS1-35M-004-E
4
オープン
¥
22,870
¥
25,157
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407047
DSVPWS1-35M-005-E
5
オープン
¥
24,720
¥
27,192
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407056
DSVPWS1-35M-006-E
6
オープン
¥
26,570
¥
29,227
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407065
DSVPWS1-35M-007-E
7
オープン
¥
28,420
¥
31,262
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407074
DSVPWS1-35M-008-E
8
オープン
¥
30,270
¥
33,297
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407090
DSVPWS1-35M-009-E
9
オープン
¥
32,120
¥
35,332
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407099
DSVPWS1-35M-010-E
10
オープン
¥
33,970
¥
37,367
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407108
DSVPWS1-35M-015-E
15
オープン
¥
43,220
¥
47,542
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407117
DSVPWS1-35M-020-E
20
オープン
¥
52,470
¥
57,717
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407126
DSVPWS1-35M-025-E
25
オープン
¥
61,720
¥
67,892
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407135
DSVPWS1-35M-030-E
30
オープン
¥
70,970
¥
78,067
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください