三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HC-RFS203性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12407144DSVPWS1L-35M-001-E1
オープン
16,880
18,568(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407160DSVPWS1L-35M-002-E2
オープン
18,730
20,603(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407169DSVPWS1L-35M-003-E3
オープン
20,580
22,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407178DSVPWS1L-35M-004-E4
オープン
22,430
24,673(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407187DSVPWS1L-35M-005-E5
オープン
24,280
26,708(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407196DSVPWS1L-35M-006-E6
オープン
26,130
28,743(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407205DSVPWS1L-35M-007-E7
オープン
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407214DSVPWS1L-35M-008-E8
オープン
29,830
32,813(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407230DSVPWS1L-35M-009-E9
オープン
31,680
34,848(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407239DSVPWS1L-35M-010-E10
オープン
33,530
36,883(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407248DSVPWS1L-35M-015-E15
オープン
42,780
47,058(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407257DSVPWS1L-35M-020-E20
オープン
52,030
57,233(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407266DSVPWS1L-35M-025-E25
オープン
61,280
67,408(税込)
16日以内出荷
返品不可
12407275DSVPWS1L-35M-030-E30
オープン
70,530
77,583(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする