曜日別特売

三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HC-LP52,HC-UP72性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP/UP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12408264DSVPWS1-12W-0011
オープン
13,730
15,103(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408289DSVPWS1-12W-0022
オープン
14,280
15,708(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408307DSVPWS1-12W-0033
オープン
14,820
16,302(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408325DSVPWS1-12W-0044
オープン
15,350
16,885(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408350DSVPWS1-12W-0055
オープン
15,890
17,479(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408368DSVPWS1-12W-0066
オープン
16,430
18,073(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408386DSVPWS1-12W-0077
オープン
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408404DSVPWS1-12W-0088
オープン
17,520
19,272(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408429DSVPWS1-12W-0099
オープン
18,050
19,855(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408447DSVPWS1-12W-01010
オープン
18,590
20,449(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408465DSVPWS1-12W-01515
オープン
21,290
23,419(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408490DSVPWS1-12W-02020
オープン
23,990
26,389(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408508DSVPWS1-12W-02525
オープン
26,690
29,359(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408526DSVPWS1-12W-03030
オープン
29,390
32,329(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする