曜日別特売

三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HG-RR103,153,HG-UR152,HC-LP102,152,HC-RP103,153,HC-UP152,HC-SFS81,102,152,103,153,1524,HC-LFS102,152,HC-RFS103,153,HC-UFS152性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UR/SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12408840DSVPWS1-20R-001-E1
オープン
12,940
14,234(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408858DSVPWS1-20R-002-E2
オープン
14,200
15,620(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408876DSVPWS1-20R-003-E3
オープン
15,470
17,017(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408894DSVPWS1-20R-004-E4
オープン
16,730
18,403(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408919DSVPWS1-20R-005-E5
オープン
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408937DSVPWS1-20R-006-E6
オープン
19,240
21,164(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408955DSVPWS1-20R-007-E7
オープン
20,500
22,550(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408980DSVPWS1-20R-008-E8
オープン
21,770
23,947(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408998DSVPWS1-20R-009-E9
オープン
23,030
25,333(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409016DSVPWS1-20R-010-E10
オープン
24,280
26,708(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409034DSVPWS1-20R-015-E15
オープン
30,580
33,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409059DSVPWS1-20R-020-E20
オープン
36,880
40,568(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409077DSVPWS1-20R-025-E25
オープン
43,180
47,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409095DSVPWS1-20R-030-E30
オープン
49,480
54,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする