曜日別特売

三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HC-LP102性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12409104DSVPWS1-20W-0011
オープン
14,070
15,477(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409129DSVPWS1-20W-0022
オープン
14,870
16,357(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409147DSVPWS1-20W-0033
オープン
15,670
17,237(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409165DSVPWS1-20W-0044
オープン
16,470
18,117(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409190DSVPWS1-20W-0055
オープン
17,270
18,997(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409208DSVPWS1-20W-0066
オープン
18,070
19,877(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409226DSVPWS1-20W-0077
オープン
18,870
20,757(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409244DSVPWS1-20W-0088
オープン
19,670
21,637(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409269DSVPWS1-20W-0099
オープン
20,470
22,517(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409287DSVPWS1-20W-01010
オープン
21,270
23,397(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409305DSVPWS1-20W-01515
オープン
25,270
27,797(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409330DSVPWS1-20W-02020
オープン
29,270
32,197(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409348DSVPWS1-20W-02525
オープン
33,270
36,597(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409366DSVPWS1-20W-03030
オープン
37,270
40,997(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする