ダイヤトレンド
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-LP102
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-LP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3W
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12409120
DSVPWS1-20W-001-E
1
オープン
¥
14,470
¥
15,917
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409138
DSVPWS1-20W-002-E
2
オープン
¥
15,730
¥
17,303
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409156
DSVPWS1-20W-003-E
3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409174
DSVPWS1-20W-004-E
4
オープン
¥
18,240
¥
20,064
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409199
DSVPWS1-20W-005-E
5
オープン
¥
19,500
¥
21,450
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409217
DSVPWS1-20W-006-E
6
オープン
¥
20,770
¥
22,847
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409235
DSVPWS1-20W-007-E
7
オープン
¥
22,030
¥
24,233
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409260
DSVPWS1-20W-008-E
8
オープン
¥
23,280
¥
25,608
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409278
DSVPWS1-20W-009-E
9
オープン
¥
24,540
¥
26,994
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409296
DSVPWS1-20W-010-E
10
オープン
¥
25,800
¥
28,380
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409314
DSVPWS1-20W-015-E
15
オープン
¥
32,100
¥
35,310
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409339
DSVPWS1-20W-020-E
20
オープン
¥
38,400
¥
42,240
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409357
DSVPWS1-20W-025-E
25
オープン
¥
44,700
¥
49,170
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409375
DSVPWS1-20W-030-E
30
オープン
¥
51,000
¥
56,100
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください