曜日別特売

三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HC-RP203性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】バラ線加工接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-RP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12409384DSVPWS1-35N-0011
オープン
16,640
18,304(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409409DSVPWS1-35N-0022
オープン
17,830
19,613(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409427DSVPWS1-35N-0033
オープン
19,030
20,933(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409445DSVPWS1-35N-0044
オープン
20,220
22,242(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409470DSVPWS1-35N-0055
オープン
21,400
23,540(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409488DSVPWS1-35N-0066
オープン
22,590
24,849(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409506DSVPWS1-35N-0077
オープン
23,780
26,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409524DSVPWS1-35N-0088
オープン
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409549DSVPWS1-35N-0099
オープン
26,170
28,787(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409567DSVPWS1-35N-01010
オープン
27,350
30,085(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409585DSVPWS1-35N-01515
オープン
33,300
36,630(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409610DSVPWS1-35N-02020
オープン
39,250
43,175(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409628DSVPWS1-35N-02525
オープン
45,200
49,720(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409646DSVPWS1-35N-03030
オープン
51,150
56,265(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする