ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-UR72,HC-LP52,HC-UP72
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-UR/HC-LP/UP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4W/J3W
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12412760
DSVPWS1LL-12W-001-E
1
オープン
¥
26,170
¥
28,787
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412778
DSVPWS1LL-12W-002-E
2
オープン
¥
27,150
¥
29,865
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412796
DSVPWS1LL-12W-003-E
3
オープン
¥
28,140
¥
30,954
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412814
DSVPWS1LL-12W-004-E
4
オープン
¥
29,130
¥
32,043
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412839
DSVPWS1LL-12W-005-E
5
オープン
¥
30,130
¥
33,143
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412857
DSVPWS1LL-12W-006-E
6
オープン
¥
31,120
¥
34,232
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412875
DSVPWS1LL-12W-007-E
7
オープン
¥
32,100
¥
35,310
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412900
DSVPWS1LL-12W-008-E
8
オープン
¥
33,090
¥
36,399
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412918
DSVPWS1LL-12W-009-E
9
オープン
¥
34,080
¥
37,488
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412936
DSVPWS1LL-12W-010-E
10
オープン
¥
35,080
¥
38,588
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412954
DSVPWS1LL-12W-015-E
15
オープン
¥
40,030
¥
44,033
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412979
DSVPWS1LL-12W-020-E
20
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412997
DSVPWS1LL-12W-025-E
25
オープン
¥
49,930
¥
54,923
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413015
DSVPWS1LL-12W-030-E
30
オープン
¥
54,880
¥
60,368
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください