ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-RR103,153,HG-UR152,HC-LP152,HC-RP103,153,HC-UP152,HC-SFS1524,HC-LP102
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12413040
DSVPWS1LL-20P-001-E
1
オープン
¥
25,420
¥
27,962
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413058
DSVPWS1LL-20P-002-E
2
オープン
¥
26,680
¥
29,348
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413076
DSVPWS1LL-20P-003-E
3
オープン
¥
27,930
¥
30,723
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413094
DSVPWS1LL-20P-004-E
4
オープン
¥
29,190
¥
32,109
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413119
DSVPWS1LL-20P-005-E
5
オープン
¥
30,450
¥
33,495
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413137
DSVPWS1LL-20P-006-E
6
オープン
¥
31,720
¥
34,892
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413155
DSVPWS1LL-20P-007-E
7
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413180
DSVPWS1LL-20P-008-E
8
オープン
¥
34,230
¥
37,653
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413198
DSVPWS1LL-20P-009-E
9
オープン
¥
35,490
¥
39,039
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413216
DSVPWS1LL-20P-010-E
10
オープン
¥
36,750
¥
40,425
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413234
DSVPWS1LL-20P-015-E
15
オープン
¥
43,050
¥
47,355
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413259
DSVPWS1LL-20P-020-E
20
オープン
¥
49,350
¥
54,285
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413277
DSVPWS1LL-20P-025-E
25
オープン
¥
55,650
¥
61,215
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413295
DSVPWS1LL-20P-030-E
30
オープン
¥
61,950
¥
68,145
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください