ダイヤトレンド
三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-RP203,HC-RFS203
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-RP/RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12414144
DSVPWS1LL-35R-001
1
オープン
¥
26,670
¥
29,337
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12414169
DSVPWS1LL-35R-002
2
オープン
¥
27,850
¥
30,635
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12414187
DSVPWS1LL-35R-003
3
オープン
¥
29,040
¥
31,944
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12414205
DSVPWS1LL-35R-004
4
オープン
¥
30,230
¥
33,253
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12414230
DSVPWS1LL-35R-005
5
オープン
¥
31,430
¥
34,573
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12414248
DSVPWS1LL-35R-006
6
オープン
¥
32,620
¥
35,882
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12414266
DSVPWS1LL-35R-007
7
オープン
¥
33,800
¥
37,180
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12414284
DSVPWS1LL-35R-008
8
オープン
¥
34,990
¥
38,489
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12414309
DSVPWS1LL-35R-009
9
オープン
¥
36,180
¥
39,798
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12414327
DSVPWS1LL-35R-010
10
オープン
¥
37,380
¥
41,118
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12414345
DSVPWS1LL-35R-015
15
オープン
¥
43,330
¥
47,663
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12414370
DSVPWS1LL-35R-020
20
オープン
¥
49,280
¥
54,208
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12414388
DSVPWS1LL-35R-025
25
オープン
¥
55,230
¥
60,753
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12414406
DSVPWS1LL-35R-030
30
オープン
¥
61,180
¥
67,298
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください