ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-UR202,HC-LP202,HC-UP202,HC-SFS301,352,353,HC-LFS202,HC-UFS202
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-UR/HC-LP/UP/SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12414720
DSVPWS2-35R-001-E
1
オープン
¥
18,090
¥
19,899
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414738
DSVPWS2-35R-002-E
2
オープン
¥
19,940
¥
21,934
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414756
DSVPWS2-35R-003-E
3
オープン
¥
21,790
¥
23,969
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414774
DSVPWS2-35R-004-E
4
オープン
¥
23,640
¥
26,004
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414799
DSVPWS2-35R-005-E
5
オープン
¥
25,490
¥
28,039
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414817
DSVPWS2-35R-006-E
6
オープン
¥
27,340
¥
30,074
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414835
DSVPWS2-35R-007-E
7
オープン
¥
29,190
¥
32,109
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414860
DSVPWS2-35R-008-E
8
オープン
¥
31,040
¥
34,144
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414878
DSVPWS2-35R-009-E
9
オープン
¥
32,890
¥
36,179
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414896
DSVPWS2-35R-010-E
10
オープン
¥
34,740
¥
38,214
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414914
DSVPWS2-35R-015-E
15
オープン
¥
43,990
¥
48,389
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414939
DSVPWS2-35R-020-E
20
オープン
¥
53,240
¥
58,564
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414957
DSVPWS2-35R-025-E
25
オープン
¥
62,490
¥
68,739
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414975
DSVPWS2-35R-030-E
30
オープン
¥
71,740
¥
78,914
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください