曜日別特売

三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12414984DSVPWS2-55M-0011
オープン
17,830
19,613(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415009DSVPWS2-55M-0022
オープン
19,400
21,340(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415027DSVPWS2-55M-0033
オープン
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415045DSVPWS2-55M-0044
オープン
22,570
24,827(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415070DSVPWS2-55M-0055
オープン
24,140
26,554(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415088DSVPWS2-55M-0066
オープン
25,730
28,303(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415106DSVPWS2-55M-0077
オープン
27,300
30,030(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415124DSVPWS2-55M-0088
オープン
28,880
31,768(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415149DSVPWS2-55M-0099
オープン
30,470
33,517(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415167DSVPWS2-55M-01010
オープン
32,040
35,244(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415185DSVPWS2-55M-01515
オープン
39,940
43,934(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415210DSVPWS2-55M-02020
オープン
47,840
52,624(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415228DSVPWS2-55M-02525
オープン
55,740
61,314(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415246DSVPWS2-55M-03030
オープン
63,640
70,004(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする