曜日別特売

三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HG-UR202,HC-LP202,HC-UP202性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】バラ線加工接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-UR/HC-LP/HC-UP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12415560DSVPWS2L-35N-001-E1
オープン
22,880
25,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415578DSVPWS2L-35N-002-E2
オープン
24,730
27,203(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415596DSVPWS2L-35N-003-E3
オープン
26,580
29,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415614DSVPWS2L-35N-004-E4
オープン
28,430
31,273(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415639DSVPWS2L-35N-005-E5
オープン
30,280
33,308(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415657DSVPWS2L-35N-006-E6
オープン
32,130
35,343(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415675DSVPWS2L-35N-007-E7
オープン
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415700DSVPWS2L-35N-008-E8
オープン
35,830
39,413(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415718DSVPWS2L-35N-009-E9
オープン
37,680
41,448(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415736DSVPWS2L-35N-010-E10
オープン
39,530
43,483(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415754DSVPWS2L-35N-015-E15
オープン
48,780
53,658(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415779DSVPWS2L-35N-020-E20
オープン
58,030
63,833(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415797DSVPWS2L-35N-025-E25
オープン
67,280
74,008(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415815DSVPWS2L-35N-030-E30
オープン
76,530
84,183(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする