三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>

三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12416104DSVPWS2L-55M-0011
オープン
20,600
22,660(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416129DSVPWS2L-55M-0022
オープン
22,180
24,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416147DSVPWS2L-55M-0033
オープン
23,770
26,147(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416165DSVPWS2L-55M-0044
オープン
25,340
27,874(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416190DSVPWS2L-55M-0055
オープン
26,930
29,623(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416208DSVPWS2L-55M-0066
オープン
28,500
31,350(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416226DSVPWS2L-55M-0077
オープン
30,080
33,088(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416244DSVPWS2L-55M-0088
オープン
31,670
34,837(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416269DSVPWS2L-55M-0099
オープン
33,240
36,564(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416287DSVPWS2L-55M-01010
オープン
34,830
38,313(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416305DSVPWS2L-55M-01515
オープン
42,730
47,003(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416330DSVPWS2L-55M-02020
オープン
50,630
55,693(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416348DSVPWS2L-55M-02525
オープン
58,530
64,383(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416366DSVPWS2L-55M-03030
オープン
66,430
73,073(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする