三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HG-RR353,503,HG-UR352,502,HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HS-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12416120DSVPWS2L-55M-001-E1
オープン
22,320
24,552(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416138DSVPWS2L-55M-002-E2
オープン
24,750
27,225(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416156DSVPWS2L-55M-003-E3
オープン
27,190
29,909(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416174DSVPWS2L-55M-004-E4
オープン
29,630
32,593(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416199DSVPWS2L-55M-005-E5
オープン
32,080
35,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416217DSVPWS2L-55M-006-E6
オープン
34,520
37,972(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416235DSVPWS2L-55M-007-E7
オープン
36,950
40,645(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416260DSVPWS2L-55M-008-E8
オープン
39,390
43,329(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416278DSVPWS2L-55M-009-E9
オープン
41,830
46,013(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416296DSVPWS2L-55M-010-E10
オープン
44,280
48,708(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416314DSVPWS2L-55M-015-E15
オープン
56,480
62,128(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416339DSVPWS2L-55M-020-E20
オープン
68,680
75,548(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416357DSVPWS2L-55M-025-E25
オープン
80,880
88,968(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416375DSVPWS2L-55M-030-E30
オープン
93,080
102,388(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする