三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>

三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12416384DSVPWS2L-55R-0011
オープン
20,180
22,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416409DSVPWS2L-55R-0022
オープン
21,750
23,925(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416427DSVPWS2L-55R-0033
オープン
23,330
25,663(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416445DSVPWS2L-55R-0044
オープン
24,920
27,412(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416470DSVPWS2L-55R-0055
オープン
26,490
29,139(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416488DSVPWS2L-55R-0066
オープン
28,080
30,888(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416506DSVPWS2L-55R-0077
オープン
29,650
32,615(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416524DSVPWS2L-55R-0088
オープン
31,230
34,353(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416549DSVPWS2L-55R-0099
オープン
32,820
36,102(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416567DSVPWS2L-55R-01010
オープン
34,390
37,829(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416585DSVPWS2L-55R-01515
オープン
42,290
46,519(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416610DSVPWS2L-55R-02020
オープン
50,190
55,209(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416628DSVPWS2L-55R-02525
オープン
58,090
63,899(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416646DSVPWS2L-55R-03030
オープン
65,990
72,589(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする