三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HG-RR353,503,HG-UR352,502,HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HS-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12416400DSVPWS2L-55R-001-E1
オープン
21,880
24,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416418DSVPWS2L-55R-002-E2
オープン
24,330
26,763(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416436DSVPWS2L-55R-003-E3
オープン
26,770
29,447(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416454DSVPWS2L-55R-004-E4
オープン
29,200
32,120(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416479DSVPWS2L-55R-005-E5
オープン
31,640
34,804(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416497DSVPWS2L-55R-006-E6
オープン
34,080
37,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416515DSVPWS2L-55R-007-E7
オープン
36,530
40,183(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416540DSVPWS2L-55R-008-E8
オープン
38,970
42,867(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416558DSVPWS2L-55R-009-E9
オープン
41,400
45,540(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416576DSVPWS2L-55R-010-E10
オープン
43,840
48,224(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416594DSVPWS2L-55R-015-E15
オープン
56,040
61,644(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416619DSVPWS2L-55R-020-E20
オープン
68,240
75,064(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416637DSVPWS2L-55R-025-E25
オープン
80,440
88,484(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416655DSVPWS2L-55R-030-E30
オープン
92,640
101,904(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする