曜日別特売

三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>

三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HG-UR202,HC-LP202,HC-UP202性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】バラ線加工接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-UR/HC-LP/HC-UP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12416680DSVPWS2LL-35N-001-E1
オープン
33,000
36,300(税込)
32日以内出荷
返品不可
12416698DSVPWS2LL-35N-002-E2
オープン
34,850
38,335(税込)
32日以内出荷
返品不可
12416716DSVPWS2LL-35N-003-E3
オープン
36,700
40,370(税込)
32日以内出荷
返品不可
12416734DSVPWS2LL-35N-004-E4
オープン
38,550
42,405(税込)
32日以内出荷
返品不可
12416759DSVPWS2LL-35N-005-E5
オープン
40,400
44,440(税込)
32日以内出荷
返品不可
12416777DSVPWS2LL-35N-006-E6
オープン
42,250
46,475(税込)
32日以内出荷
返品不可
12416795DSVPWS2LL-35N-007-E7
オープン
44,100
48,510(税込)
32日以内出荷
返品不可
12416820DSVPWS2LL-35N-008-E8
オープン
45,950
50,545(税込)
32日以内出荷
返品不可
12416838DSVPWS2LL-35N-009-E9
オープン
47,800
52,580(税込)
32日以内出荷
返品不可
12416856DSVPWS2LL-35N-010-E10
オープン
49,650
54,615(税込)
32日以内出荷
返品不可
12416874DSVPWS2LL-35N-015-E15
オープン
58,900
64,790(税込)
32日以内出荷
返品不可
12416899DSVPWS2LL-35N-020-E20
オープン
68,150
74,965(税込)
32日以内出荷
返品不可
12416917DSVPWS2LL-35N-025-E25
オープン
77,400
85,140(税込)
32日以内出荷
返品不可
12416935DSVPWS2LL-35N-030-E30
オープン
86,650
95,315(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする