三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>

三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】固定形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12417224DSVPWS2LL-55M-0011
オープン
30,950
34,045(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417249DSVPWS2LL-55M-0022
オープン
32,530
35,783(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417267DSVPWS2LL-55M-0033
オープン
34,120
37,532(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417285DSVPWS2LL-55M-0044
オープン
35,690
39,259(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417310DSVPWS2LL-55M-0055
オープン
37,280
41,008(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417328DSVPWS2LL-55M-0066
オープン
38,850
42,735(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417346DSVPWS2LL-55M-0077
オープン
40,430
44,473(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417364DSVPWS2LL-55M-0088
オープン
42,020
46,222(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417389DSVPWS2LL-55M-0099
オープン
43,590
47,949(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417407DSVPWS2LL-55M-01010
オープン
45,180
49,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417425DSVPWS2LL-55M-01515
オープン
53,080
58,388(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417450DSVPWS2LL-55M-02020
オープン
60,980
67,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417468DSVPWS2LL-55M-02525
オープン
68,880
75,768(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417486DSVPWS2LL-55M-03030
オープン
76,780
84,458(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする