三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>

三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HG-RR353,503,HG-UR352,502,HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HS-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12417240DSVPWS2LL-55M-001-E1
オープン
33,500
36,850(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417258DSVPWS2LL-55M-002-E2
オープン
35,940
39,534(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417276DSVPWS2LL-55M-003-E3
オープン
38,380
42,218(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417294DSVPWS2LL-55M-004-E4
オープン
40,830
44,913(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417319DSVPWS2LL-55M-005-E5
オープン
43,270
47,597(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417337DSVPWS2LL-55M-006-E6
オープン
45,700
50,270(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417355DSVPWS2LL-55M-007-E7
オープン
48,140
52,954(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417380DSVPWS2LL-55M-008-E8
オープン
50,580
55,638(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417398DSVPWS2LL-55M-009-E9
オープン
53,030
58,333(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417416DSVPWS2LL-55M-010-E10
オープン
55,470
61,017(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417434DSVPWS2LL-55M-015-E15
オープン
67,670
74,437(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417459DSVPWS2LL-55M-020-E20
オープン
79,870
87,857(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417477DSVPWS2LL-55M-025-E25
オープン
92,070
101,277(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417495DSVPWS2LL-55M-030-E30
オープン
104,270
114,697(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする