三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>

三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HG-RR353,503,HG-UR352,502,HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HS-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12417520DSVPWS2LL-55R-001-E1
オープン
32,840
36,124(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417538DSVPWS2LL-55R-002-E2
オープン
35,280
38,808(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417556DSVPWS2LL-55R-003-E3
オープン
37,730
41,503(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417574DSVPWS2LL-55R-004-E4
オープン
40,170
44,187(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417599DSVPWS2LL-55R-005-E5
オープン
42,600
46,860(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417617DSVPWS2LL-55R-006-E6
オープン
45,040
49,544(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417635DSVPWS2LL-55R-007-E7
オープン
47,480
52,228(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417660DSVPWS2LL-55R-008-E8
オープン
49,930
54,923(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417678DSVPWS2LL-55R-009-E9
オープン
52,370
57,607(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417696DSVPWS2LL-55R-010-E10
オープン
54,800
60,280(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417714DSVPWS2LL-55R-015-E15
オープン
67,000
73,700(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417739DSVPWS2LL-55R-020-E20
オープン
79,200
87,120(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417757DSVPWS2LL-55R-025-E25
オープン
91,400
100,540(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417775DSVPWS2LL-55R-030-E30
オープン
103,600
113,960(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする