ダイヤトレンド
三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HF-SP702,HA-LP702,HC-SFS702,HA-LFS702
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HF-SP/HA-LP/LFS/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12418344
DSVPWS3-80M-001
1
オープン
¥
32,180
¥
35,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418369
DSVPWS3-80M-002
2
オープン
¥
35,040
¥
38,544
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418387
DSVPWS3-80M-003
3
オープン
¥
37,900
¥
41,690
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418405
DSVPWS3-80M-004
4
オープン
¥
40,770
¥
44,847
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418430
DSVPWS3-80M-005
5
オープン
¥
43,630
¥
47,993
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418448
DSVPWS3-80M-006
6
オープン
¥
46,480
¥
51,128
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418466
DSVPWS3-80M-007
7
オープン
¥
49,340
¥
54,274
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418484
DSVPWS3-80M-008
8
オープン
¥
52,200
¥
57,420
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418509
DSVPWS3-80M-009
9
オープン
¥
55,070
¥
60,577
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418527
DSVPWS3-80M-010
10
オープン
¥
57,930
¥
63,723
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418545
DSVPWS3-80M-015
15
オープン
¥
72,230
¥
79,453
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418570
DSVPWS3-80M-020
20
オープン
¥
86,530
¥
95,183
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418588
DSVPWS3-80M-025
25
オープン
¥
100,830
¥
110,913
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418606
DSVPWS3-80M-030
30
オープン
¥
115,130
¥
126,643
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください