ダイヤトレンド
三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HF-SP702,HA-LP702,HC-SFS702,HA-LFS702
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HF-SP/HA-LP/LFS/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12418624
DSVPWS3-80R-001
1
オープン
¥
31,890
¥
35,079
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418649
DSVPWS3-80R-002
2
オープン
¥
34,750
¥
38,225
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418667
DSVPWS3-80R-003
3
オープン
¥
37,620
¥
41,382
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418685
DSVPWS3-80R-004
4
オープン
¥
40,480
¥
44,528
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418710
DSVPWS3-80R-005
5
オープン
¥
43,330
¥
47,663
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418728
DSVPWS3-80R-006
6
オープン
¥
46,190
¥
50,809
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418746
DSVPWS3-80R-007
7
オープン
¥
49,050
¥
53,955
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418764
DSVPWS3-80R-008
8
オープン
¥
51,920
¥
57,112
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418789
DSVPWS3-80R-009
9
オープン
¥
54,780
¥
60,258
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418807
DSVPWS3-80R-010
10
オープン
¥
57,630
¥
63,393
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418825
DSVPWS3-80R-015
15
オープン
¥
71,930
¥
79,123
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418850
DSVPWS3-80R-020
20
オープン
¥
86,230
¥
94,853
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418868
DSVPWS3-80R-025
25
オープン
¥
100,530
¥
110,583
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418886
DSVPWS3-80R-030
30
オープン
¥
114,830
¥
126,313
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください