曜日別特売

三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HG-SR702,HG-JR601,701M,8014,11K1M4,12K14,HF-SP702,HF-JP11K1M4,HA-LP702,HC-SFS702,HA-LFS702性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP/HA-LP/LFS/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12419760DSVPWS3L-80R-001-E1
オープン
40,770
44,847(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419778DSVPWS3L-80R-002-E2
オープン
43,920
48,312(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419796DSVPWS3L-80R-003-E3
オープン
47,070
51,777(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419814DSVPWS3L-80R-004-E4
オープン
50,220
55,242(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419839DSVPWS3L-80R-005-E5
オープン
53,370
58,707(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419857DSVPWS3L-80R-006-E6
オープン
56,520
62,172(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419875DSVPWS3L-80R-007-E7
オープン
59,670
65,637(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419900DSVPWS3L-80R-008-E8
オープン
62,820
69,102(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419918DSVPWS3L-80R-009-E9
オープン
65,970
72,567(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419936DSVPWS3L-80R-010-E10
オープン
69,120
76,032(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419954DSVPWS3L-80R-015-E15
オープン
84,870
93,357(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419979DSVPWS3L-80R-020-E20
オープン
100,620
110,682(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419997DSVPWS3L-80R-025-E25
オープン
116,370
128,007(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420015DSVPWS3L-80R-030-E30
オープン
132,120
145,332(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする