ダイヤトレンド
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HF-SP51,52,524,1024
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】棒圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12420024
DSVPWS4-12P-001
1
オープン
¥
10,300
¥
11,330
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420049
DSVPWS4-12P-002
2
オープン
¥
10,840
¥
11,924
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420067
DSVPWS4-12P-003
3
オープン
¥
11,380
¥
12,518
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420085
DSVPWS4-12P-004
4
オープン
¥
11,930
¥
13,123
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420110
DSVPWS4-12P-005
5
オープン
¥
12,470
¥
13,717
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420128
DSVPWS4-12P-006
6
オープン
¥
13,000
¥
14,300
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420146
DSVPWS4-12P-007
7
オープン
¥
13,540
¥
14,894
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420164
DSVPWS4-12P-008
8
オープン
¥
14,080
¥
15,488
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420189
DSVPWS4-12P-009
9
オープン
¥
14,630
¥
16,093
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420207
DSVPWS4-12P-010
10
オープン
¥
15,170
¥
16,687
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420225
DSVPWS4-12P-015
15
オープン
¥
17,870
¥
19,657
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420250
DSVPWS4-12P-020
20
オープン
¥
20,570
¥
22,627
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420268
DSVPWS4-12P-025
25
オープン
¥
23,270
¥
25,597
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420286
DSVPWS4-12P-030
30
オープン
¥
25,970
¥
28,567
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください