三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HG-SR51,52,524,1024,HF-SP51,52,524,1024性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12422140DSVPWS4L-12P-001-E1
オープン
12,300
13,530(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422158DSVPWS4L-12P-002-E2
オープン
13,290
14,619(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422176DSVPWS4L-12P-003-E3
オープン
14,280
15,708(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422194DSVPWS4L-12P-004-E4
オープン
15,280
16,808(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422219DSVPWS4L-12P-005-E5
オープン
16,270
17,897(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422237DSVPWS4L-12P-006-E6
オープン
17,250
18,975(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422255DSVPWS4L-12P-007-E7
オープン
18,240
20,064(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422280DSVPWS4L-12P-008-E8
オープン
19,230
21,153(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422298DSVPWS4L-12P-009-E9
オープン
20,230
22,253(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422316DSVPWS4L-12P-010-E10
オープン
21,220
23,342(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422334DSVPWS4L-12P-015-E15
オープン
26,170
28,787(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422359DSVPWS4L-12P-020-E20
オープン
31,120
34,232(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422377DSVPWS4L-12P-025-E25
オープン
36,070
39,677(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422395DSVPWS4L-12P-030-E30
オープン
41,020
45,122(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする