曜日別特売

三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HG-SR121,201,202,2024,3524,HF-SP121,201,202,2024,3524性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12426060DSVPWS5-20R-001-E1
オープン
12,150
13,365(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426078DSVPWS5-20R-002-E2
オープン
13,420
14,762(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426096DSVPWS5-20R-003-E3
オープン
14,680
16,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426114DSVPWS5-20R-004-E4
オープン
15,930
17,523(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426139DSVPWS5-20R-005-E5
オープン
17,190
18,909(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426157DSVPWS5-20R-006-E6
オープン
18,450
20,295(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426175DSVPWS5-20R-007-E7
オープン
19,720
21,692(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426200DSVPWS5-20R-008-E8
オープン
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426218DSVPWS5-20R-009-E9
オープン
22,230
24,453(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426236DSVPWS5-20R-010-E10
オープン
23,490
25,839(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426254DSVPWS5-20R-015-E15
オープン
29,790
32,769(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426279DSVPWS5-20R-020-E20
オープン
36,090
39,699(税込)
7日以内出荷
返品不可
12426297DSVPWS5-20R-025-E25
オープン
42,390
46,629(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426315DSVPWS5-20R-030-E30
オープン
48,690
53,559(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする