曜日別特売

三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HG-SR121,201,202,2024,3524,HF-SP121,201,202,2024,3524性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12428160DSVPWS5L-20R-001-E1
オープン
13,590
14,949(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428178DSVPWS5L-20R-002-E2
オープン
14,850
16,335(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428196DSVPWS5L-20R-003-E3
オープン
16,120
17,732(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428214DSVPWS5L-20R-004-E4
オープン
17,380
19,118(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428239DSVPWS5L-20R-005-E5
オープン
18,630
20,493(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428257DSVPWS5L-20R-006-E6
オープン
19,890
21,879(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428275DSVPWS5L-20R-007-E7
オープン
21,150
23,265(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428300DSVPWS5L-20R-008-E8
オープン
22,420
24,662(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428318DSVPWS5L-20R-009-E9
オープン
23,680
26,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428336DSVPWS5L-20R-010-E10
オープン
24,930
27,423(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428354DSVPWS5L-20R-015-E15
オープン
31,230
34,353(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428379DSVPWS5L-20R-020-E20
オープン
37,530
41,283(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428397DSVPWS5L-20R-025-E25
オープン
43,830
48,213(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428415DSVPWS5L-20R-030-E30
オープン
50,130
55,143(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする