ダイヤトレンド
三菱電機J4対応電源ケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-J4W03PWCBL**M-H相当品>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-AK0136,0236,0336
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】コネクタ、【アンプ側】棒圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-AK、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12432624
DSVPWAK-07P-001-E
1
オープン
¥
3,620
¥
3,982
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12432640
DSVPWAK-07P-002-E
2
オープン
¥
4,600
¥
5,060
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12432649
DSVPWAK-07P-003-E
3
オープン
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12432658
DSVPWAK-07P-004-E
4
オープン
¥
6,580
¥
7,238
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12432667
DSVPWAK-07P-005-E
5
オープン
¥
7,580
¥
8,338
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12432676
DSVPWAK-07P-006-E
6
オープン
¥
8,570
¥
9,427
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12432685
DSVPWAK-07P-007-E
7
オープン
¥
9,550
¥
10,505
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12432694
DSVPWAK-07P-008-E
8
オープン
¥
10,540
¥
11,594
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12432710
DSVPWAK-07P-009-E
9
オープン
¥
11,530
¥
12,683
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12432719
DSVPWAK-07P-010-E
10
オープン
¥
12,530
¥
13,783
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12432728
DSVPWAK-07P-015-E
15
オープン
¥
18,680
¥
20,548
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12432737
DSVPWAK-07P-020-E
20
オープン
¥
23,880
¥
26,268
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12432746
DSVPWAK-07P-025-E
25
オープン
¥
29,080
¥
31,988
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12432755
DSVPWAK-07P-030-E
30
オープン
¥
34,280
¥
37,708
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください