曜日別特売

三菱電機J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><ストレートプラグ><可動>

三菱電機J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><ストレートプラグ><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き

用途対応サーボモータ:HC-SFS81B,HC-SFS102B,HC-SFS152B,HC-SFS103B,HC-SFS153B,HC-LFS102B,HC-LFS152B,HC-RFS103B,HC-RFS153B,HC-UFS152B性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲げ半径(mm)85.8以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12434749DSVPWS1-20BM-001-E1
オープン
14,530
15,983(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434758DSVPWS1-20BM-002-E2
オープン
16,500
18,150(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434767DSVPWS1-20BM-003-E3
オープン
18,480
20,328(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434776DSVPWS1-20BM-004-E4
オープン
20,470
22,517(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434785DSVPWS1-20BM-005-E5
オープン
22,440
24,684(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434794DSVPWS1-20BM-006-E6
オープン
24,430
26,873(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434810DSVPWS1-20BM-007-E7
オープン
26,400
29,040(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434819DSVPWS1-20BM-008-E8
オープン
28,380
31,218(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434828DSVPWS1-20BM-009-E9
オープン
30,370
33,407(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434837DSVPWS1-20BM-010-E10
オープン
32,340
35,574(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434846DSVPWS1-20BM-015-E15
オープン
42,240
46,464(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434855DSVPWS1-20BM-020-E20
オープン
52,140
57,354(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434864DSVPWS1-20BM-025-E25
オープン
62,040
68,244(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434880DSVPWS1-20BM-030-E30
オープン
71,940
79,134(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする