ダイヤトレンド
三菱電機J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><ストレートプラグ><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
用途
対応サーボモータ:HC-RFS203B
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
108.9以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル電磁ブレーキ付き
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12435169
DSVPWS1-35BM-001-E
1
オープン
¥
13,870
¥
15,257
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435178
DSVPWS1-35BM-002-E
2
オープン
¥
16,880
¥
18,568
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435187
DSVPWS1-35BM-003-E
3
オープン
¥
19,880
¥
21,868
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435196
DSVPWS1-35BM-004-E
4
オープン
¥
22,890
¥
25,179
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435205
DSVPWS1-35BM-005-E
5
オープン
¥
25,900
¥
28,490
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435214
DSVPWS1-35BM-006-E
6
オープン
¥
28,920
¥
31,812
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435230
DSVPWS1-35BM-007-E
7
オープン
¥
31,930
¥
35,123
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435239
DSVPWS1-35BM-008-E
8
オープン
¥
34,930
¥
38,423
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435248
DSVPWS1-35BM-009-E
9
オープン
¥
37,940
¥
41,734
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435257
DSVPWS1-35BM-010-E
10
オープン
¥
40,950
¥
45,045
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435266
DSVPWS1-35BM-015-E
15
オープン
¥
56,000
¥
61,600
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435275
DSVPWS1-35BM-020-E
20
オープン
¥
71,050
¥
78,155
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435284
DSVPWS1-35BM-025-E
25
オープン
¥
86,100
¥
94,710
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435300
DSVPWS1-35BM-030-E
30
オープン
¥
101,150
¥
111,265
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください