曜日別特売

三菱電機J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

三菱電機J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き

用途対応サーボモータ:HC-RFS203B性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲げ半径(mm)108.9以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12435309DSVPWS1L-35BM-001-E1
オープン
22,470
24,717(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435318DSVPWS1L-35BM-002-E2
オープン
25,480
28,028(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435327DSVPWS1L-35BM-003-E3
オープン
28,480
31,328(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435336DSVPWS1L-35BM-004-E4
オープン
31,490
34,639(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435345DSVPWS1L-35BM-005-E5
オープン
34,500
37,950(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435354DSVPWS1L-35BM-006-E6
オープン
37,520
41,272(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435370DSVPWS1L-35BM-007-E7
オープン
40,530
44,583(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435379DSVPWS1L-35BM-008-E8
オープン
43,530
47,883(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435388DSVPWS1L-35BM-009-E9
オープン
46,540
51,194(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435397DSVPWS1L-35BM-010-E10
オープン
49,550
54,505(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435406DSVPWS1L-35BM-015-E15
オープン
64,600
71,060(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435415DSVPWS1L-35BM-020-E20
オープン
79,650
87,615(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435424DSVPWS1L-35BM-025-E25
オープン
94,700
104,170(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435440DSVPWS1L-35BM-030-E30
オープン
109,750
120,725(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする