ダイヤトレンド
三菱電機J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
用途
対応サーボモータ:HC-RFS203B
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
108.9以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル電磁ブレーキ付き
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12435449
DSVPWS1LL-35BM-001-E
1
オープン
¥
32,430
¥
35,673
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12435458
DSVPWS1LL-35BM-002-E
2
オープン
¥
35,440
¥
38,984
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12435467
DSVPWS1LL-35BM-003-E
3
オープン
¥
38,450
¥
42,295
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12435476
DSVPWS1LL-35BM-004-E
4
オープン
¥
41,470
¥
45,617
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12435485
DSVPWS1LL-35BM-005-E
5
オープン
¥
44,480
¥
48,928
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12435494
DSVPWS1LL-35BM-006-E
6
オープン
¥
47,480
¥
52,228
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12435510
DSVPWS1LL-35BM-007-E
7
オープン
¥
50,490
¥
55,539
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12435519
DSVPWS1LL-35BM-008-E
8
オープン
¥
53,500
¥
58,850
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12435528
DSVPWS1LL-35BM-009-E
9
オープン
¥
56,520
¥
62,172
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12435537
DSVPWS1LL-35BM-010-E
10
オープン
¥
59,530
¥
65,483
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12435546
DSVPWS1LL-35BM-015-E
15
オープン
¥
74,580
¥
82,038
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12435555
DSVPWS1LL-35BM-020-E
20
オープン
¥
89,630
¥
98,593
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12435564
DSVPWS1LL-35BM-025-E
25
オープン
¥
104,680
¥
115,148
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12435580
DSVPWS1LL-35BM-030-E
30
オープン
¥
119,730
¥
131,703
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください