ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
用途
対応サーボモータ:HG-RR203B,HC-RP203B,HC-RFS203B
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-RR/HC-RP/HC-RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
108.9以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル電磁ブレーキ付き
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12437129
DSVPWS1L-35BR-001-E
1
オープン
¥
22,030
¥
24,233
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12437138
DSVPWS1L-35BR-002-E
2
オープン
¥
25,040
¥
27,544
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12437147
DSVPWS1L-35BR-003-E
3
オープン
¥
28,050
¥
30,855
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12437156
DSVPWS1L-35BR-004-E
4
オープン
¥
31,070
¥
34,177
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12437165
DSVPWS1L-35BR-005-E
5
オープン
¥
34,080
¥
37,488
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12437174
DSVPWS1L-35BR-006-E
6
オープン
¥
37,080
¥
40,788
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12437190
DSVPWS1L-35BR-007-E
7
オープン
¥
40,090
¥
44,099
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12437199
DSVPWS1L-35BR-008-E
8
オープン
¥
43,100
¥
47,410
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12437208
DSVPWS1L-35BR-009-E
9
オープン
¥
46,120
¥
50,732
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12437217
DSVPWS1L-35BR-010-E
10
オープン
¥
49,130
¥
54,043
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12437226
DSVPWS1L-35BR-015-E
15
オープン
¥
64,180
¥
70,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12437235
DSVPWS1L-35BR-020-E
20
オープン
¥
79,230
¥
87,153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12437244
DSVPWS1L-35BR-025-E
25
オープン
¥
94,280
¥
103,708
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12437260
DSVPWS1L-35BR-030-E
30
オープン
¥
109,330
¥
120,263
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください