ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
用途
対応サーボモータ:HG-RR203B,HC-RP203B,HC-RFS203B
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-RR/HC-RP/HC-RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
108.9以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル電磁ブレーキ付き
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12437969
DSVPWS1LL-35BR-001-E
1
オープン
¥
31,780
¥
34,958
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437978
DSVPWS1LL-35BR-002-E
2
オープン
¥
34,780
¥
38,258
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437987
DSVPWS1LL-35BR-003-E
3
オープン
¥
37,790
¥
41,569
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437996
DSVPWS1LL-35BR-004-E
4
オープン
¥
40,800
¥
44,880
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12438005
DSVPWS1LL-35BR-005-E
5
オープン
¥
43,820
¥
48,202
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12438014
DSVPWS1LL-35BR-006-E
6
オープン
¥
46,830
¥
51,513
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12438030
DSVPWS1LL-35BR-007-E
7
オープン
¥
49,830
¥
54,813
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12438039
DSVPWS1LL-35BR-008-E
8
オープン
¥
52,840
¥
58,124
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12438048
DSVPWS1LL-35BR-009-E
9
オープン
¥
55,850
¥
61,435
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12438057
DSVPWS1LL-35BR-010-E
10
オープン
¥
58,870
¥
64,757
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12438066
DSVPWS1LL-35BR-015-E
15
オープン
¥
73,920
¥
81,312
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12438075
DSVPWS1LL-35BR-020-E
20
オープン
¥
88,970
¥
97,867
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12438084
DSVPWS1LL-35BR-025-E
25
オープン
¥
104,020
¥
114,422
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12438100
DSVPWS1LL-35BR-030-E
30
オープン
¥
119,070
¥
130,977
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください