ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<中継><アングルプラグ><負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
中継
対応
【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP65
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電磁ブレーキケーブル
内容量
1本
全16種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
25
30
35
40
45
50
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12440814
DSVPWAP1-12BR-011-E
11
オープン
¥
21,390
¥
23,529
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440839
DSVPWAP1-12BR-012-E
12
オープン
¥
22,190
¥
24,409
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440857
DSVPWAP1-12BR-013-E
13
オープン
¥
22,990
¥
25,289
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440875
DSVPWAP1-12BR-014-E
14
オープン
¥
23,790
¥
26,169
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440900
DSVPWAP1-12BR-015-E
15
オープン
¥
24,590
¥
27,049
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440918
DSVPWAP1-12BR-016-E
16
オープン
¥
25,390
¥
27,929
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440936
DSVPWAP1-12BR-017-E
17
オープン
¥
26,190
¥
28,809
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440954
DSVPWAP1-12BR-018-E
18
オープン
¥
26,990
¥
29,689
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440979
DSVPWAP1-12BR-019-E
19
オープン
¥
27,790
¥
30,569
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440997
DSVPWAP1-12BR-020-E
20
オープン
¥
28,590
¥
31,449
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441015
DSVPWAP1-12BR-025-E
25
オープン
¥
32,590
¥
35,849
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441040
DSVPWAP1-12BR-030-E
30
オープン
¥
36,590
¥
40,249
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441058
DSVPWAP1-12BR-035-E
35
オープン
¥
40,590
¥
44,649
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441076
DSVPWAP1-12BR-040-E
40
オープン
¥
44,590
¥
49,049
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441094
DSVPWAP1-12BR-045-E
45
オープン
¥
48,590
¥
53,449
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441119
DSVPWAP1-12BR-050-E
50
オープン
¥
52,590
¥
57,849
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください