ダイヤトレンド
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級
IP20
許容曲半径
仕上がり外径の10倍以上
シールド
あり
定格温度(℃)
80
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
エンコーダケーブル
内容量
1本
全23種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
23種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12442230
DSVEN-J2HSL-001
1
オープン
¥
11,550
¥
12,705
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442239
DSVEN-J2HSL-002
2
オープン
¥
12,220
¥
13,442
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442248
DSVEN-J2HSL-003
3
オープン
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442257
DSVEN-J2HSL-004
4
オープン
¥
13,530
¥
14,883
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442266
DSVEN-J2HSL-005
5
オープン
¥
14,190
¥
15,609
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442275
DSVEN-J2HSL-006
6
オープン
¥
14,850
¥
16,335
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442284
DSVEN-J2HSL-007
7
オープン
¥
15,520
¥
17,072
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442300
DSVEN-J2HSL-008
8
オープン
¥
16,180
¥
17,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442309
DSVEN-J2HSL-009
9
オープン
¥
16,830
¥
18,513
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442318
DSVEN-J2HSL-010
10
オープン
¥
17,490
¥
19,239
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442327
DSVEN-J2HSL-015
15
オープン
¥
21,230
¥
23,353
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442336
DSVEN-J2HSL-020
20
オープン
¥
24,530
¥
26,983
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442345
DSVEN-J2HSL-025
25
オープン
¥
27,830
¥
30,613
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442354
DSVEN-J2HSL-030
30
オープン
¥
31,130
¥
34,243
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442370
DSVEN-J2HSL-035
35
オープン
¥
38,390
¥
42,229
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442379
DSVEN-J2HSL-040
40
オープン
¥
41,690
¥
45,859
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442388
DSVEN-J2HSL-045
45
オープン
¥
44,990
¥
49,489
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442397
DSVEN-J2HSL-050
50
オープン
¥
48,290
¥
53,119
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442406
DSVEN-J2HSL-060
60
オープン
¥
68,000
¥
74,800
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442415
DSVEN-J2HSL-070
70
オープン
¥
76,600
¥
84,260
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442424
DSVEN-J2HSL-080
80
オープン
¥
85,200
¥
93,720
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442440
DSVEN-J2HSL-090
90
オープン
¥
93,800
¥
103,180
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442449
DSVEN-J2HSL-100
100
オープン
¥
102,400
¥
112,640
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください