曜日別特売

三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-JCCBL**M-H相当品>

三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-JCCBL**M-H相当品> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル

用途対応サーボモータ:HC-KFS,HC-MFS,HC-UFS(3000r/min)性能【屈曲】可動形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-KFS/MFS/HC-UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル内容量1本
全23種類を絞り込む
長さ(m)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12442914DSVEN-J2JC-001-E1
オープン
6,300
6,930(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442930DSVEN-J2JC-002-E2
オープン
7,470
8,217(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442939DSVEN-J2JC-003-E3
オープン
8,630
9,493(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442948DSVEN-J2JC-004-E4
オープン
9,780
10,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
12442957DSVEN-J2JC-005-E5
オープン
10,940
12,034(税込)
12日以内出荷
返品不可
12442966DSVEN-J2JC-006-E6
オープン
12,100
13,310(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442975DSVEN-J2JC-007-E7
オープン
13,270
14,597(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442984DSVEN-J2JC-008-E8
オープン
14,430
15,873(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443000DSVEN-J2JC-009-E9
オープン
15,580
17,138(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443009DSVEN-J2JC-010-E10
オープン
16,740
18,414(税込)
10日以内出荷
返品不可
12443018DSVEN-J2JC-015-E15
オープン
23,640
26,004(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443027DSVEN-J2JC-020-E20
オープン
29,440
32,384(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443036DSVEN-J2JC-025-E25
オープン
35,240
38,764(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443045DSVEN-J2JC-030-E30
オープン
41,040
45,144(税込)
9日以内出荷
返品不可
12443054DSVEN-J2JC-035-E35
オープン
46,840
51,524(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443070DSVEN-J2JC-040-E40
オープン
52,640
57,904(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443079DSVEN-J2JC-045-E45
オープン
58,440
64,284(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443088DSVEN-J2JC-050-E50
オープン
64,240
70,664(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443097DSVEN-J2JC-060-E60
オープン
133,840
147,224(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443106DSVEN-J2JC-070-E70
オープン
152,540
167,794(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443115DSVEN-J2JC-080-E80
オープン
171,240
188,364(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443124DSVEN-J2JC-090-E90
オープン
189,940
208,934(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443140DSVEN-J2JC-100-E100
オープン
208,640
229,504(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする