三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-JHSCBL**M-H相当品>

三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-JHSCBL**M-H相当品> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル

用途対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル内容量1本
全23種類を絞り込む
長さ(m)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12443605DSVEN-J2HS-001-E1
オープン
10,230
11,253(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443614DSVEN-J2HS-002-E2
オープン
11,390
12,529(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443630DSVEN-J2HS-003-E3
オープン
12,550
13,805(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443639DSVEN-J2HS-004-E4
オープン
13,720
15,092(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443648DSVEN-J2HS-005-E5
オープン
14,880
16,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443657DSVEN-J2HS-006-E6
オープン
16,030
17,633(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443666DSVEN-J2HS-007-E7
オープン
17,190
18,909(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443675DSVEN-J2HS-008-E8
オープン
18,350
20,185(税込)
7日以内出荷
返品不可
12443684DSVEN-J2HS-009-E9
オープン
19,520
21,472(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443700DSVEN-J2HS-010-E10
オープン
20,680
22,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
12443709DSVEN-J2HS-015-E15
オープン
28,530
31,383(税込)
9日以内出荷
返品不可
12443718DSVEN-J2HS-020-E20
オープン
34,330
37,763(税込)
12日以内出荷
返品不可
12443727DSVEN-J2HS-025-E25
オープン
40,130
44,143(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443736DSVEN-J2HS-030-E30
オープン
45,930
50,523(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443745DSVEN-J2HS-035-E35
オープン
51,730
56,903(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443754DSVEN-J2HS-040-E40
オープン
57,530
63,283(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443770DSVEN-J2HS-045-E45
オープン
63,330
69,663(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443779DSVEN-J2HS-050-E50
オープン
69,130
76,043(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443788DSVEN-J2HS-060-E60
オープン
144,480
158,928(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443797DSVEN-J2HS-070-E70
オープン
163,180
179,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443806DSVEN-J2HS-080-E80
オープン
181,880
200,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443815DSVEN-J2HS-090-E90
オープン
200,580
220,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443824DSVEN-J2HS-100-E100
オープン
219,280
241,208(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする