三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-ENECBL**M-H-MTH相当品>

三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-ENECBL**M-H-MTH相当品> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4シリーズエンコーダケーブル

用途対応サーボモータ:HG-JR601,HG-JR801,HG-JR12K1,HG-JR15K1,HG-JR20K1,HG-JR25K1,HG-JR30K1,HG-JR37K1,HG-JR701M,HG-JR11K1M,HG-JR15K1M,HG-JR22K1M,HG-JR30K1M,HG-JR37K1M,HG-JR6014,HG-JR8014,HG-JR12K14,HG-JR15K14,HG-JR20K14,HG-JR25K14,HG-JR30K14,HG-JR37K14,HG-JR701M4,HG-JR11K1M4,HG-JR15K1M4,HG-JR22K1M4,HG-JR30K1M4,HG-JR37K1M4,HG-JR45K1M4,HG-JR55K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-JR、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル内容量1本
全23種類を絞り込む
長さ(m)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12444524DSVEN-J3ENM-001-E1
オープン
6,580
7,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444540DSVEN-J3ENM-002-E2
オープン
7,670
8,437(税込)
9日以内出荷
返品不可
12444549DSVEN-J3ENM-003-E3
オープン
8,740
9,614(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444558DSVEN-J3ENM-004-E4
オープン
9,830
10,813(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444567DSVEN-J3ENM-005-E5
オープン
10,900
11,990(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444576DSVEN-J3ENM-006-E6
オープン
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444585DSVEN-J3ENM-007-E7
オープン
13,070
14,377(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444594DSVEN-J3ENM-008-E8
オープン
14,140
15,554(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444610DSVEN-J3ENM-009-E9
オープン
15,230
16,753(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444619DSVEN-J3ENM-010-E10
オープン
16,300
17,930(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444628DSVEN-J3ENM-015-E15
オープン
21,700
23,870(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444637DSVEN-J3ENM-020-E20
オープン
27,100
29,810(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444646DSVEN-J3ENM-025-E25
オープン
32,500
35,750(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444655DSVEN-J3ENM-030-E30
オープン
37,900
41,690(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444664DSVEN-J3ENM-035-E35
オープン
43,300
47,630(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444680DSVEN-J3ENM-040-E40
オープン
48,700
53,570(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444689DSVEN-J3ENM-045-E45
オープン
54,100
59,510(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444698DSVEN-J3ENM-050-E50
オープン
59,500
65,450(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444707DSVEN-J3ENM-060-E60
オープン
144,980
159,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444716DSVEN-J3ENM-070-E70
オープン
164,380
180,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444725DSVEN-J3ENM-080-E80
オープン
183,780
202,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444734DSVEN-J3ENM-090-E90
オープン
203,180
223,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444750DSVEN-J3ENM-100-E100
オープン
222,580
244,838(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする