曜日別特売

三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-J3W03ENCBL**M-A-H相当品>

三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-J3W03ENCBL**M-A-H相当品> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4シリーズエンコーダケーブル

用途対応サーボモータ:HG-AK0136(B),0236(B),0336(B)性能【屈曲】可動形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-AK、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3W許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12445450DSVEN-J3W03A-001-E1
オープン
4,770
5,247(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445459DSVEN-J3W03A-002-E2
オープン
5,630
6,193(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445468DSVEN-J3W03A-003-E3
オープン
6,480
7,128(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445477DSVEN-J3W03A-004-E4
オープン
7,340
8,074(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445486DSVEN-J3W03A-005-E5
オープン
8,200
9,020(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445495DSVEN-J3W03A-006-E6
オープン
9,070
9,977(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445504DSVEN-J3W03A-007-E7
オープン
9,930
10,923(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445520DSVEN-J3W03A-008-E8
オープン
10,780
11,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445529DSVEN-J3W03A-009-E9
オープン
11,640
12,804(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445538DSVEN-J3W03A-010-E10
オープン
12,500
13,750(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445547DSVEN-J3W03A-015-E15
オープン
22,270
24,497(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445556DSVEN-J3W03A-020-E20
オープン
27,320
30,052(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445565DSVEN-J3W03A-025-E25
オープン
32,370
35,607(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445574DSVEN-J3W03A-030-E30
オープン
37,420
41,162(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする