曜日別特売

バレンチノ長財布

バレンチノ長財布 - FUKUTOKU(福徳産業)バレンチノ長財布 - FUKUTOKU(福徳産業)バレンチノ長財布 - FUKUTOKU(福徳産業)バレンチノ長財布 - FUKUTOKU(福徳産業)
(2件のレビュー)

スリムに見えてもなかなかの収納力!カード12枚収納可能。

材質レザー質量(g)109種類長財布材質(裏)合成皮革材質(表)天然皮革寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)90×110×15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12587507VMC-01
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
12587516VMC-01
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12587507
2025-10-25
用途: 札入れとして購入したのだが……
サービス業

お札を取り出し易くする目的で加えられたマチ構造だろうと思うのだが、上側だけで下部にはマチ構造がない為逆に札を入れる時には不便さが増し加わってしまっている。札を入れてから閉じる時にマチの折込が多いので札の角が折れ曲がるのが残念である。改善点としてはマチの折込部分を一万円札の長さを考慮して妨げにならない様にする事です。コイン入れにファスナーが付いているのが便利なのでお札は少な目に入れて沢山のコインを入れてます。

対象商品 : 12587516
2023-10-29
用途: 財布として利用
建設業・工事業

残念ながら、100円均一の財布と大差ない程度の質感でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする